Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federring A 4 DIN 127 A 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Federring A 4 DIN 127 A 4
Federring A 4 DIN 127 A 4
Artikel-Nr.:
     1955B-2019347231
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     001279410040000
EAN/GTIN:
     4043952054314
Suchbegriffe:
DIN 127
DIN 127 Federring
Federring DIN 127
Edelstahlscheibe DIN 127
Federring DIN 127 A 4 A 4 1000 Stück ~DIN 127 A 4 Form A Federringe · aufgebogen - Abmessung: A 4 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 4mm· Form: Form A· Gruppencode: 00127.941· Normart: DIN 127· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
001279410040000
Werksnummer:
8000154952
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
A 4
Norm:
DIN 127
Produktart:
Federring
Ausfuehrung:
A 4
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
8000
1000
€ 4,90*
ab € 0,0128*
€ 0,0176*
3 Tage
8460
1000
€ 4,30*
ab € 0,0145*
€ 0,0209*
Lager 1955
10000
1000
€ 5,99*
ab € 0,0156*
€ 0,0214*
1 Tag
7000
1000
€ 5,59*
ab € 0,0161*
€ 0,0218*
22 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,95*
ab € 0,0147*
€ 0,022*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0214*
€ 0,02547
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0207*
€ 0,02463
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0196*
€ 0,02332
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0192*
€ 0,02285
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0182*
€ 0,02166
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0156*
€ 0,01856
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 21,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.