Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Scheibe 22 DIN 434 vierkant keilförmig Stahl galvanisch verzinkt Neigung 8%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
U-Scheibe 22 DIN 434 vierkant keilförmig Stahl galvanisch verzinkt Neigung 8%
U-Scheibe 22 DIN 434 vierkant keilförmig Stahl galvanisch verzinkt Neigung 8%
Artikel-Nr.:
     1955B-2019347159
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     004340100220000
EAN/GTIN:
     4043952071960
Suchbegriffe:
DIN 434
DIN 434 Keilscheibe
DIN 434 Scheibe
Keilscheibe DIN 434
U-Scheibe DIN 434 vierkant keilförmig 22 Stahl galv.verz. Neigung 8% 100St. DIN 434 Stahl galvanisch verzinkt Scheiben · vierkant · keilförmig 8 % · für U-Träger - Abmessung: 22 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· passend für: U-Träger· Durchmesser: 22mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 00434.010· Normart: DIN 434· Oberfläche: galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
004340100220000
Werksnummer:
8000156034
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,056900
Gewicht brutto Kg:
0,056900
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
22
Norm:
DIN 434 vierkant keilförmig
Produktart:
U-Scheibe
Ausfuehrung:
Stahl galvanisch verzinkt Neigung 8%
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1200
100
€ 4,30*
ab € 0,3289*
€ 0,4488*
17 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,90*
ab € 0,3558*
€ 0,4558*
10 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,3336*
€ 0,4796*
Lager 1955
1600
100
€ 5,99*
ab € 0,4247*
€ 0,5489*
2 Tage
1120
100
€ 5,59*
ab € 0,4367*
€ 0,5567*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,5489*
€ 0,65319
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,5368*
€ 0,63879
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5047*
€ 0,60059
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4847*
€ 0,57679
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,4647*
€ 0,55299
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,4247*
€ 0,50539
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 54,89* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.