Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federring A 3 DIN 127 A 4


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Federring A 3 DIN 127 A 4
Federring A 3 DIN 127 A 4
Artikel-Nr.:
     1955B-2019347149
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     001279410030000
EAN/GTIN:
     4043952054307
Suchbegriffe:
DIN 127
DIN 127 Federring
Federring DIN 127
Edelstahlscheibe DIN 127
Federring DIN 127 A 3 A 4 1000 Stück ~DIN 127 A 4 Form A Federringe · aufgebogen - Abmessung: A 3 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 3mm· Form: Form A· Gruppencode: 00127.941· Normart: DIN 127· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
001279410030000
Werksnummer:
8000154951
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
A 3
Norm:
DIN 127
Produktart:
Federring
Ausfuehrung:
A 4
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
5000
1000
€ 4,30*
ab € 0,00939*
€ 0,01378*
1 Tag
3500
1000
€ 5,59*
ab € 0,0105*
€ 0,0144*
Lager 1955
5000
1000
€ 5,99*
ab € 0,0104*
€ 0,0149*
18 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,95*
ab € 0,0123*
€ 0,0168*
5 Tage
5000
1000
€ 4,90*
ab € 0,0128*
€ 0,0175*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Boxen
€ 0,0149*
€ 0,01773
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,0142*
€ 0,0169
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,0134*
€ 0,01595
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,013*
€ 0,01547
pro Box
ab 20000 Boxen
€ 0,0125*
€ 0,01488
pro Box
ab 3000000 Boxen
€ 0,0104*
€ 0,01238
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0104* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Boxen
Mindestbestellmenge: 1000 Boxen ( entspricht € 14,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.