Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federring B 8 DIN 127 Federstahl feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Federring B 8 DIN 127 Federstahl feuerverzinkt
Federring B 8 DIN 127 Federstahl feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019347113
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     001270220080000
EAN/GTIN:
     4043952053720
Suchbegriffe:
DIN 127
DIN 127 Federring
Federring DIN 127
Federring ohne Norm
Federring DIN 127 B 8 Federstahl feuerverz. 1000 Stück ~DIN 127 Federstahl Form B feuerverzinkt Federringe · glatt - Abmessung: B 8 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 8mm· Form: Form B· Gruppencode: 00127.022· Normart: DIN 127· Oberfläche: feuerverzinkt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
001270220080000
Werksnummer:
8000154909
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
B 8
Norm:
DIN 127
Produktart:
Federring
Ausfuehrung:
Federstahl feuerverzinkt
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
12000
1000
€ 4,90*
ab € 0,0127*
€ 0,0175*
4 Tage
13000
1000
€ 4,30*
ab € 0,0167*
€ 0,024*
10 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,95*
ab € 0,0171*
€ 0,0255*
Lager 1955
15000
1000
€ 5,99*
ab € 0,0208*
€ 0,0281*
1 Tag
10500
1000
€ 5,59*
ab € 0,0213*
€ 0,0287*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0281*
€ 0,03344
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0272*
€ 0,03237
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0257*
€ 0,03058
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0251*
€ 0,02987
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,024*
€ 0,02856
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0208*
€ 0,02475
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 28,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.