Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift M 4 x 16 DIN 551 m.Kegelkuppe/Schlitz 14 H


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Gewindestift M 4 x 16 DIN 551 m.Kegelkuppe/Schlitz 14 H
Gewindestift M 4 x 16 DIN 551 m.Kegelkuppe/Schlitz 14 H
Artikel-Nr.:
     1955B-2019347109
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     005510000040016
EAN/GTIN:
     4043952091371
Suchbegriffe:
DIN 551
DIN 551 Gewindestift
DIN 551 Madenschraube
DIN 551 Schraube
Gewindestift DIN 551 Kegelkuppe/Schlitz M4x 16 14 H 1000 Stück DIN 551 14 H Gewindestifte mit Kegelkuppe · mit Schlitz - Abmessung: M 4 x 16 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00551.000
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
005510000040016
Werksnummer:
8000157857
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 4 x 16
Norm:
DIN 551 m.Kegelkuppe/Schlitz
Produktart:
Gewindestift
Ausfuehrung:
14 H
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0258*
€ 0,0349*
4 Tage
7
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 18,89*
€ 26,77*
Lager 1955
10
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 22,08*
€ 29,78*
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 21,31*
€ 31,45*
6 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 7,99*
ab € 23,84*
€ 31,71*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,78*
€ 35,4382
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 29,64*
€ 35,2716
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,51*
€ 35,1169
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 24,49*
€ 29,1431
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 23,46*
€ 27,9174
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 22,40*
€ 26,656
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 22,13*
€ 26,3347
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 22,08*
€ 26,2752
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,02208* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.