Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantholzschraube 12 x 100 DIN 571 Stahl feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantholzschraube 12 x 100 DIN 571 Stahl feuerverzinkt
Sechskantholzschraube 12 x 100 DIN 571 Stahl feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019347106
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     005710200120100
EAN/GTIN:
     4043952106969
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube
Sechskantholzschraube DIN 571 12x 100 Stahl feuerverz. 50 Stück DIN 571 Stahl feuerverzinkt Sechskant-Holzschrauben - Abmessung: 12 x 100 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Material: Stahl· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 00571.020· Normart: DIN 571
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
005710200120100
Werksnummer:
8000158949
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,077100
Gewicht brutto Kg:
0,077100
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
12 x 100
Norm:
DIN 571
Produktart:
Sechskantholzschraube
Ausfuehrung:
Stahl feuerverzinkt
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
950
50
€ 4,30*
ab € 0,2382*
€ 0,3424*
11 Tage
950
50
€ 4,90*
ab € 0,26*
€ 0,35*
Lager 1955
1350
50
€ 5,99*
ab € 0,2596*
€ 0,3521*
8 Tage
945
50
€ 5,59*
ab € 0,2669*
€ 0,3669*
10 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,2416*
€ 0,3673*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,3521*
€ 0,419
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3408*
€ 0,40555
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3296*
€ 0,39222
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3196*
€ 0,38032
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2996*
€ 0,35652
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,2596*
€ 0,30892
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 17,605* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.