Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federring B 10 DIN 127 CuSn Bronze


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Federring B 10 DIN 127 CuSn Bronze
Federring B 10 DIN 127 CuSn Bronze
Artikel-Nr.:
     1955B-2019346947
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     001277020100000
EAN/GTIN:
     4043952781104
Suchbegriffe:
DIN 127
DIN 127 Federring
Federring DIN 127
Federring ohne Norm
Federring DIN 127 B 10 CuSn Bronze 500 Stück DIN 127 Bronze Form B Federringe · glatt - Abmessung: B 10 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 10mm· Form: Form B· Gruppencode: 00127.702· Normart: DIN 127· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
001277020100000
Werksnummer:
8000154949
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
B 10
Norm:
DIN 127
Produktart:
Federring
Ausfuehrung:
CuSn Bronze
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
500
€ 4,30*
ab € 0,1622*
€ 0,2117*
12 Tage
unbekannt
500
€ 4,90*
ab € 0,1725*
€ 0,2125*
Lager 1955
nicht lagernd
500
€ 5,99*
ab € 0,1767*
€ 0,2219*
18 Tage
nicht lagernd
500
Frei Haus
ab € 0,1986*
€ 0,2386*
3 Tage
nicht lagernd
500
Frei Haus
ab € 0,2268*
€ 0,2709*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Boxen
€ 0,2219*
€ 0,26406
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,2093*
€ 0,24907
pro Box
ab 2500 Boxen
€ 0,1967*
€ 0,23407
pro Box
ab 250000 Boxen
€ 0,1767*
€ 0,21027
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,1767* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Boxen
Mindestbestellmenge: 500 Boxen ( entspricht € 110,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.