Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift M 6 x 20 DIN 551 m.Kegelkuppe/Schlitz Polyamid


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindestift M 6 x 20 DIN 551 m.Kegelkuppe/Schlitz Polyamid
Gewindestift M 6 x 20 DIN 551 m.Kegelkuppe/Schlitz Polyamid
Artikel-Nr.:
     1955B-2019346918
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     005516000060020
EAN/GTIN:
     4043952093702
Suchbegriffe:
DIN 551
DIN 551 Gewindestift
DIN 551 Madenschraube
DIN 551 Schraube
Gewindestift DIN 551 Kegelkuppe/Schlitz M6x 20 Polyamid 100 Stück DIN 551 Kunststoff PA Gewindestifte mit Kegelkuppe · mit Schlitz - Abmessung: M 6 x 20 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00551.600
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
005516000060020
Werksnummer:
8000158073
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
natur
Groesse:
M 6 x 20
Norm:
DIN 551 m.Kegelkuppe/Schlitz
Produktart:
Gewindestift
Ausfuehrung:
Polyamid
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1800
100
€ 4,30*
ab € 0,1432*
€ 0,207*
Lager 1955
2500
100
€ 5,99*
ab € 0,1634*
€ 0,2149*
8 Tage
1750
100
€ 5,59*
ab € 0,1679*
€ 0,2279*
7 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,99*
ab € 0,175*
€ 0,235*
13 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,1837*
€ 0,2437*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2149*
€ 0,25573
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2141*
€ 0,25478
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2034*
€ 0,24205
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1934*
€ 0,23015
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1834*
€ 0,21825
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1634*
€ 0,19445
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 21,49* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.