Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federring B 10 DIN 127 Federstahl feuerverzinkt


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Federring B 10 DIN 127 Federstahl feuerverzinkt
Federring B 10 DIN 127 Federstahl feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019346873
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     001270220100000
EAN/GTIN:
     4043952053737
Suchbegriffe:
DIN 127
DIN 127 Federring
Federring DIN 127
Federring ohne Norm
Federring DIN 127 B 10 Federstahl feuerverz. 1000 Stück ~DIN 127 Federstahl Form B feuerverzinkt Federringe · glatt - Abmessung: B 10 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 10mm· Form: Form B· Gruppencode: 00127.022· Normart: DIN 127· Oberfläche: feuerverzinkt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
001270220100000
Werksnummer:
8000154910
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
B 10
Norm:
DIN 127
Produktart:
Federring
Ausfuehrung:
Federstahl feuerverzinkt
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
15000
1000
€ 4,90*
ab € 0,0254*
€ 0,0331*
5 Tage
15000
1000
€ 4,30*
ab € 0,0275*
€ 0,0377*
2 Tage
14700
1000
€ 5,59*
ab € 0,0305*
€ 0,0396*
Lager 1955
21000
1000
€ 5,99*
ab € 0,03*
€ 0,0402*
19 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,95*
ab € 0,0371*
€ 0,0483*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Boxen
€ 0,0402*
€ 0,04784
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,0391*
€ 0,04653
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,0362*
€ 0,04308
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,0356*
€ 0,04236
pro Box
ab 20000 Boxen
€ 0,0336*
€ 0,03998
pro Box
ab 3000000 Boxen
€ 0,03*
€ 0,0357
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,03* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Boxen
Mindestbestellmenge: 1000 Boxen ( entspricht € 40,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.