Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift M 3 x 12 DIN 551 m.Kegelkuppe/Schlitz Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindestift M 3 x 12 DIN 551 m.Kegelkuppe/Schlitz Messing
Gewindestift M 3 x 12 DIN 551 m.Kegelkuppe/Schlitz Messing
Artikel-Nr.:
     1955B-2019346841
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     005517000030012
EAN/GTIN:
     4043952093856
Suchbegriffe:
DIN 551
DIN 551 Gewindestift
DIN 551 Madenschraube
DIN 551 Schraube
Gewindestift DIN 551 Kegelkuppe/Schlitz M3x 12 Messing 100 Stück DIN 551 Messing Gewindestifte mit Kegelkuppe · mit Schlitz - Abmessung: M 3 x 12 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00551.700
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
005517000030012
Werksnummer:
8000158089
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 3 x 12
Norm:
DIN 551 m.Kegelkuppe/Schlitz
Produktart:
Gewindestift
Ausfuehrung:
Messing
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
6500
100
€ 4,30*
ab € 0,0717*
€ 0,1062*
7 Tage
6500
100
€ 4,90*
ab € 0,0764*
€ 0,1068*
Lager 1955
9100
100
€ 5,99*
ab € 0,0784*
€ 0,1101*
8 Tage
6370
100
€ 5,59*
ab € 0,0804*
€ 0,1122*
11 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,0725*
€ 0,1124*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1101*
€ 0,13102
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1075*
€ 0,12793
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1014*
€ 0,12067
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0999*
€ 0,11888
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0949*
€ 0,11293
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0784*
€ 0,0933
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 11,01* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.