Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Scheibe 9 DIN 434 vierkant keilförmig Stahl galvanisch verzinkt Neigung 8%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
U-Scheibe 9 DIN 434 vierkant keilförmig Stahl galvanisch verzinkt Neigung 8%
U-Scheibe 9 DIN 434 vierkant keilförmig Stahl galvanisch verzinkt Neigung 8%
Artikel-Nr.:
     1955B-2019346816
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     004340100090000
EAN/GTIN:
     4043952071922
Suchbegriffe:
DIN 434
DIN 434 Keilscheibe
DIN 434 Scheibe
Keilscheibe DIN 434
U-Scheibe DIN 434 vierkant keilförmig 9 Stahl galv.verz. Neigung 8% 100St. DIN 434 Stahl galvanisch verzinkt Scheiben · vierkant · keilförmig 8 % · für U-Träger - Abmessung: 9 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· passend für: U-Träger· Durchmesser: 9mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 00434.010· Normart: DIN 434· Oberfläche: galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
004340100090000
Werksnummer:
8000156030
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
9
Norm:
DIN 434 vierkant keilförmig
Produktart:
U-Scheibe
Ausfuehrung:
Stahl galvanisch verzinkt Neigung 8%
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
200
100
€ 4,95*
ab € 0,0677*
€ 0,1038*
4 Tage
1600
100
€ 4,30*
ab € 0,0846*
€ 0,124*
17 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,90*
ab € 0,0918*
€ 0,1265*
Lager 1955
2300
100
€ 5,99*
ab € 0,1053*
€ 0,1453*
1 Tag
1610
100
€ 5,59*
ab € 0,1083*
€ 0,1483*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1453*
€ 0,17291
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1418*
€ 0,16874
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1343*
€ 0,15982
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1313*
€ 0,15625
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1263*
€ 0,1503
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1053*
€ 0,12531
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 14,53* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.