Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Scheibe 9 DIN 434 vierkant keilförmig Stahl Neigung 8%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
U-Scheibe 9 DIN 434 vierkant keilförmig Stahl Neigung 8%
U-Scheibe 9 DIN 434 vierkant keilförmig Stahl Neigung 8%
Artikel-Nr.:
     1955B-2019346731
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     004340000090000
EAN/GTIN:
     4043952071854
Suchbegriffe:
DIN 434
DIN 434 Keilscheibe
DIN 434 Scheibe
Keilscheibe DIN 434
U-Scheibe DIN 434 vierkant keilförmig 9 Stahl Neigung 8% 100 Stück DIN 434 Stahl Scheiben · vierkant · keilförmig 8 % · für U-Träger - Abmessung: 9 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· passend für: U-Träger· Durchmesser: 9mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 00434.000· Normart: DIN 434· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
004340000090000
Werksnummer:
8000156023
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
9
Norm:
DIN 434 vierkant keilförmig
Produktart:
U-Scheibe
Ausfuehrung:
Stahl Neigung 8%
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,0543*
€ 0,0846*
5 Tage
1600
100
€ 4,30*
ab € 0,0802*
€ 0,1185*
7 Tage
1600
100
€ 4,90*
ab € 0,0891*
€ 0,1231*
Lager 1955
1600
100
€ 5,99*
ab € 0,0911*
€ 0,1275*
2 Tage
1120
100
€ 5,59*
ab € 0,0938*
€ 0,1299*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1275*
€ 0,15173
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,124*
€ 0,14756
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1176*
€ 0,13994
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1143*
€ 0,13602
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1101*
€ 0,13102
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0911*
€ 0,10841
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 12,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.