Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift M 2,5 x 4 DIN 551 m.Kegelkuppe/Schlitz 14 H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindestift M 2,5 x 4 DIN 551 m.Kegelkuppe/Schlitz 14 H
Gewindestift M 2,5 x 4 DIN 551 m.Kegelkuppe/Schlitz 14 H
Artikel-Nr.:
     1955B-2019346484
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     005510009025004
EAN/GTIN:
     4043952091852
Suchbegriffe:
DIN 551
DIN 551 Gewindestift
DIN 551 Madenschraube
DIN 551 Schraube
Gewindestift DIN 551 Kegelkuppe/Schlitz M2,5x 4 14 H 200 Stück DIN 551 14 H Gewindestifte mit Kegelkuppe · mit Schlitz - Abmessung: M 2,5 x 4 VE=K (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00551.000
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
005510009025004
Werksnummer:
8000157889
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 2,5 x 4
Norm:
DIN 551 m.Kegelkuppe/Schlitz
Produktart:
Gewindestift
Ausfuehrung:
14 H
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,0171*
€ 0,0273*
15 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,90*
ab € 0,0253*
€ 0,0364*
4 Tage
6000
200
€ 4,30*
ab € 0,0243*
€ 0,0371*
Lager 1955
6000
200
€ 5,99*
ab € 0,0264*
€ 0,038*
2 Tage
4200
200
€ 5,59*
ab € 0,0272*
€ 0,0387*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,038*
€ 0,04522
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0379*
€ 0,0451
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0351*
€ 0,04177
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,034*
€ 0,04046
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,033*
€ 0,03927
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0312*
€ 0,03713
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0264*
€ 0,03142
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 7,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.