| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2019346322 Herst.-Nr.: 004339200150000 EAN/GTIN: 4043952071625 |
| |
|
| | |
| Scheibe DIN 433-1 15x24x2,5 A 2 100 Stück DIN 433-1 A 2 Scheiben - Abmessung: 15 x24 x2,5 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· passend für: vorzugsweise für Zylinderschrauben· Durchmesser: 15mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 00433.920· Normart: DIN 433· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 004339200150000 | Werksnummer: | 8000155998 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Gewicht netto Kg: | 0,010000 | Gewicht brutto Kg: | 0,010000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | 15 x24 x2,5 | Norm: | DIN 433-1 | Produktart: | Scheibe | Ausfuehrung: | A 2 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ISO 7092, Scheibe DIN 433, Scheibe DIN EN ISO 7092, Scheibe ISO 7092, Unterlegscheibe DIN 433, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7092, Unterlegscheibe ISO 7092, Edelstahlscheibe DIN 433, Edelstahlscheibe ISO 7092, ISO 7092 Edelstahl, din433 a2, edelstahlscheibe din 433, din 433 a15 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,36* | € 3,71* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 2,54* | € 3,72* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 2,47* | € 3,84* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,22* | € 4,67* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 3,80* | € 5,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,038* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|