Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federring A 3,5 DIN 127 Federstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Federring A 3,5 DIN 127 Federstahl
Federring A 3,5 DIN 127 Federstahl
Artikel-Nr.:
     1955B-2019345582
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     001270010035000
EAN/GTIN:
     4043952051900
Suchbegriffe:
DIN 127
DIN 127 Federring
Federring DIN 127
Federring ohne Norm
Federring DIN 127 A 3,5 Federstahl 1000 Stück ~DIN 127 Federstahl Form A Federringe · aufgebogen - Abmessung: A 3,5 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 3,5mm· Form: Form A· Gruppencode: 00127.001· Normart: DIN 127· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
001270010035000
Werksnummer:
8000154739
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
A 3,5
Norm:
DIN 127
Produktart:
Federring
Ausfuehrung:
Federstahl
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
12000
1000
€ 4,30*
ab € 0,00285*
€ 0,00428*
10 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,95*
ab € 0,00265*
€ 0,00428*
6 Tage
12000
1000
€ 4,90*
ab € 0,00338*
€ 0,00486*
13 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,95*
ab € 0,00376*
€ 0,00544*
Lager 1955
16000
1000
€ 5,99*
ab € 0,00429*
€ 0,00613*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,00613*
€ 0,00729
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0059*
€ 0,00702
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0056*
€ 0,00666
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,00542*
€ 0,00645
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,00515*
€ 0,00613
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,00429*
€ 0,00511
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 6,13* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.