Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter BM 16 DIN 439 Form B Automatenstahl feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter BM 16 DIN 439 Form B Automatenstahl feuerverzinkt
Sechskantmutter BM 16 DIN 439 Form B Automatenstahl feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019345457
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     004394220160000
EAN/GTIN:
     4043952074596
Suchbegriffe:
DIN 439-2
DIN 439-2 LG
DIN EN ISO 4035
DIN ISO 4035
Sechskantmutter DIN 439/ISO 4035 FormB BM 16 Automatenstahl feuerverz. 100St. DIN 439 04 Form B feuerverzinkt Sechskantmuttern · niedrige Form · mit Fasen - Abmessung: BM 16 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00439.422· Normart: DIN 439
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
004394220160000
Werksnummer:
8000156243
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,020500
Gewicht brutto Kg:
0,020500
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
BM 16
Norm:
DIN 439 Form B
Produktart:
Sechskantmutter
Ausfuehrung:
Automatenstahl feuerverzinkt
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,1357*
€ 0,2036*
4 Tage
3200
100
€ 4,30*
ab € 0,2377*
€ 0,3319*
5 Tage
3200
100
€ 4,90*
ab € 0,26*
€ 0,34*
Lager 1955
3400
100
€ 5,99*
ab € 0,2592*
€ 0,3417*
7 Tage
2310
100
€ 5,59*
ab € 0,2664*
€ 0,3464*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3417*
€ 0,40662
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,3304*
€ 0,39318
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3092*
€ 0,36795
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2992*
€ 0,35605
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2892*
€ 0,34415
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2592*
€ 0,30845
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 34,17* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.