Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantholzschraube 16 x 70 DIN 571 Stahl galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantholzschraube 16 x 70 DIN 571 Stahl galvanisch verzinkt
Sechskantholzschraube 16 x 70 DIN 571 Stahl galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019345349
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     005710100160070
EAN/GTIN:
     4043952106358
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube
Sechskantholzschraube DIN 571 16x 70 Stahl galv.verz. 25 Stück DIN 571 Stahl galvanisch verzinkt Sechskant-Holzschrauben - Abmessung: 16 x 70 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Material: Stahl· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 00571.010· Normart: DIN 571
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
005710100160070
Werksnummer:
8000158889
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,107000
Gewicht brutto Kg:
0,107000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
16 x 70
Norm:
DIN 571
Produktart:
Sechskantholzschraube
Ausfuehrung:
Stahl galvanisch verzinkt
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
300
25
€ 4,30*
ab € 0,27*
€ 0,4062*
Lager 1955
450
25
€ 5,99*
ab € 0,2944*
€ 0,4173*
6 Tage
250
25
€ 4,90*
ab € 0,2975*
€ 0,4175*
2 Tage
245
25
€ 5,59*
ab € 0,3027*
€ 0,4227*
13 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 0,2739*
€ 0,4232*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,4173*
€ 0,49659
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4059*
€ 0,48302
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,3844*
€ 0,45744
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3744*
€ 0,44554
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3544*
€ 0,42174
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,2944*
€ 0,35034
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 10,4325* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.