Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachkopfschraube M 5 x 40 DIN 85/ISO 1580 Schlitz Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachkopfschraube M 5 x 40 DIN 85/ISO 1580 Schlitz Messing
Flachkopfschraube M 5 x 40 DIN 85/ISO 1580 Schlitz Messing
Artikel-Nr.:
     1955B-2019345304
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     000857009050040
EAN/GTIN:
     4043952024683
Suchbegriffe:
DIN 85
DIN 85 Flachkopfschraube
DIN 85 Schlitzschraube
DIN 85 Schraube
Flachkopfschraube DIN 85/ISO 1580 Schlitz M5x 40 Messing 200 Stück DIN 85 Messing Flachkopfschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 5 x 40 VE=K (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00085.700· Normart: DIN 85
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
000857009050040
Werksnummer:
8000152926
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 5 x 40
Norm:
DIN 85/ISO 1580 Schlitz
Produktart:
Flachkopfschraube
Ausfuehrung:
Messing
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,148*
€ 0,2131*
3 Tage
5800
200
€ 4,30*
ab € 0,1852*
€ 0,2462*
6 Tage
6600
200
€ 4,90*
ab € 0,1975*
€ 0,2475*
Lager 1955
7000
200
€ 5,99*
ab € 0,213*
€ 0,275*
7 Tage
4900
200
€ 5,59*
ab € 0,2189*
€ 0,2789*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,275*
€ 0,32725
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,264*
€ 0,31416
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,253*
€ 0,30107
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,243*
€ 0,28917
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,233*
€ 0,27727
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,213*
€ 0,25347
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 55,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.