Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federring A 4 DIN 127 Federstahl galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Federring A 4 DIN 127 Federstahl galvanisch verzinkt
Federring A 4 DIN 127 Federstahl galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019345222
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     001270110040000
EAN/GTIN:
     4043952052747
Suchbegriffe:
DIN 127
DIN 127 Federring
Federring DIN 127
Federring ohne Norm
Federring DIN 127 A 4 Federstahl galv.verz. 1000 Stück ~DIN 127 Federstahl Form A galvanisch verzinkt Federringe · aufgebogen - Abmessung: A 4 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 4mm· Form: Form A· Gruppencode: 00127.011· Normart: DIN 127· Oberfläche: galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
001270110040000
Werksnummer:
8000154817
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
A 4
Norm:
DIN 127
Produktart:
Federring
Ausfuehrung:
Federstahl galvanisch verzinkt
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
21171
1000
€ 4,30*
ab € 0,00286*
€ 0,00451*
6 Tage
13000
1000
€ 4,90*
ab € 0,00305*
€ 0,00467*
1 Tag
13300
1000
€ 5,59*
ab € 0,00317*
€ 0,00482*
6 Tage
19000
1000
€ 7,99*
ab € 0,00324*
€ 0,00498*
Lager 1955
19000
1000
€ 5,99*
ab € 0,00335*
€ 0,00513*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,00513*
€ 0,0061
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00462*
€ 0,0055
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00443*
€ 0,00527
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,00407*
€ 0,00484
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,00385*
€ 0,00458
pro Stück
ab 250000000 Stück
€ 0,00335*
€ 0,00399
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 5,13* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.