| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2019345056 Herst.-Nr.: 001250010025000 EAN/GTIN: 4043952046562 |
| |
|
| | |
| Unterlegscheibe DIN 125-1 A 2,5x 6x0,5 Stahl 140 HV 5000 Stück DIN 125-1 Stahl 140 HV Form A Scheiben · ohne Fase - Abmessung: 2,5 x 6 x0,5 VE=S (5000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 2,5mm· Form: Form A· Gruppencode: 00125.001· Normart: DIN 125· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 001250010025000 | Werksnummer: | 8000154223 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Gewicht netto Kg: | 0,010000 | Gewicht brutto Kg: | 0,010000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | 2,5 x 6 x0,5 | Norm: | DIN 125-1 Form A | Produktart: | Unterlegscheibe | Ausfuehrung: | Stahl 140 HV |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheibe DIN 125, DIN 125 A, DIN EN ISO 7089, ISO 7089, Scheibe DIN EN ISO 7089, Scheibe ISO 7089, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7098, Unterlegscheibe ISO 7089, Edelstahlscheibe DIN 125 A, Edelstahlscheibe ISO 7089, ISO 7089 Edelstahl, Stahlscheibe, reyher din 125 vz 2,5, din 125, din 125 form a |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 5000 | | € 5,59* | ab € 0,00143* | € 0,00201* | | | | | 7 Tage | | | 5000 | | € 4,90* | ab € 0,00153* | € 0,00214* | | | | | 7 Tage | | | 5000 | | € 7,99* | ab € 0,00153* | € 0,00214* | | | | Lager 1955 | | | | 5000 | | € 5,99* | ab € 0,00163* | € 0,00228* | | | | | | 4 Tage | | | 40000 | | Frei Haus | ab € 0,00153* | € 0,00291* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück | Mindestbestellmenge: 5000 Stück ( entspricht € 11,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|