Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheibe 2,2 x 4,5x0,3 DIN 433-1 A 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scheibe 2,2 x 4,5x0,3 DIN 433-1 A 2
Scheibe 2,2 x 4,5x0,3 DIN 433-1 A 2
Artikel-Nr.:
     1955B-2019345025
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     004339200022000
EAN/GTIN:
     4043952071526
Suchbegriffe:
DIN 433
DIN 433 Scheibe
DIN 433 Unterlegscheibe
DIN EN ISO 7092
Scheibe DIN 433-1 2,2x 4,5x0,3 A 2 2000 Stück DIN 433-1 A 2 Scheiben - Abmessung: 2,2 x 4,5x0,3 VE=S (2000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· passend für: vorzugsweise für Zylinderschrauben· Durchmesser: 2,2mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 00433.920· Normart: DIN 433· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
004339200022000
Werksnummer:
8000155988
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
2,2 x 4,5x0,3
Norm:
DIN 433-1
Produktart:
Scheibe
Ausfuehrung:
A 2
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
20000
2000
€ 4,90*
ab € 0,00142*
€ 0,00207*
4 Tage
22000
2000
€ 4,30*
ab € 0,00244*
€ 0,00375*
10 Tage
nicht lagernd
2000
€ 4,95*
ab € 0,00244*
€ 0,00388*
6 Tage
nicht lagernd
2000
€ 7,99*
ab € 0,00295*
€ 0,00416*
Lager 1955
30000
2000
€ 5,99*
ab € 0,00304*
€ 0,0043*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,0043*
€ 0,00512
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00407*
€ 0,00484
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,00393*
€ 0,00468
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 0,00376*
€ 0,00447
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,00355*
€ 0,00422
pro Stück
ab 15000000 Stück
€ 0,00304*
€ 0,00362
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 8,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.