Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterlegscheibe 15,5 x 28 x2,5 DIN 126 Stahl 100 HV galv.verzinkt gestanzt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unterlegscheibe 15,5 x 28 x2,5 DIN 126 Stahl 100 HV galv.verzinkt gestanzt
Unterlegscheibe 15,5 x 28 x2,5 DIN 126 Stahl 100 HV galv.verzinkt gestanzt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019345017
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     001260109155000
EAN/GTIN:
     4043952051856
Suchbegriffe:
DIN 126
DIN 126 Scheibe
DIN 126 Unterlegscheibe
DIN EN ISO 7091
Unterlegscheibe DIN 126 15,5x28x2,5 Sta 100 HV galv.verz. gestanzt 100St. DIN 126 Stahl 100 HV galvanisch verzinkt Scheiben · gestanzt - Abmessung: 15,5 x 28 x2,5 VE=K (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 15,5mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 00126.010· Normart: DIN 126· Oberfläche: galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
001260109155000
Werksnummer:
8000154734
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
15,5 x 28 x2,5
Norm:
DIN 126
Produktart:
Unterlegscheibe
Ausfuehrung:
Stahl 100 HV galv.verzinkt gestanzt
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1300
100
€ 4,30*
ab € 0,0891*
€ 0,1327*
Lager 1955
700
100
€ 5,99*
ab € 0,097*
€ 0,1374*
1 Tag
490
100
€ 5,59*
ab € 0,1002*
€ 0,1397*
6 Tage
700
100
€ 4,90*
ab € 0,102*
€ 0,142*
6 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,99*
ab € 0,105*
€ 0,146*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1374*
€ 0,16351
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1344*
€ 0,15994
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1262*
€ 0,15018
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1223*
€ 0,14554
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1178*
€ 0,14018
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,097*
€ 0,11543
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 13,74* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.