Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachkopfschraube M 4 x 6 DIN 85/ISO 1580 Schlitz Messing


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Flachkopfschraube M 4 x 6 DIN 85/ISO 1580 Schlitz Messing
Flachkopfschraube M 4 x 6 DIN 85/ISO 1580 Schlitz Messing
Artikel-Nr.:
     1955B-2019344889
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     000857009040006
EAN/GTIN:
     4043952024492
Suchbegriffe:
DIN 85
DIN 85 Flachkopfschraube
DIN 85 Schlitzschraube
DIN 85 Schraube
Flachkopfschraube DIN 85/ISO 1580 Schlitz M4x 6 Messing 200 Stück DIN 85 Messing Flachkopfschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 4 x 6 VE=K (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00085.700· Normart: DIN 85
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
000857009040006
Werksnummer:
8000152907
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 4 x 6
Norm:
DIN 85/ISO 1580 Schlitz
Produktart:
Flachkopfschraube
Ausfuehrung:
Messing
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
8760
200
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,0562*
€ 0,0562*
12 Tage
nicht lagernd
200
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0488*
€ 0,0679*
3 Tage
16000
1400
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,053*
€ 0,0871*
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 6,20*
€ 7,84*
Lager 1955
73
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 10,08*
€ 11,52*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,52*
€ 13,7088
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,06*
€ 13,1614
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,08*
€ 11,9952
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0504* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.