Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterlegscheibe 42 x 72 x6 DIN 126 Stahl 100 HV gestanzt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unterlegscheibe 42 x 72 x6 DIN 126 Stahl 100 HV gestanzt
Unterlegscheibe 42 x 72 x6 DIN 126 Stahl 100 HV gestanzt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019344713
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     001260000420000
EAN/GTIN:
     4043952051382
Suchbegriffe:
DIN 126
DIN 126 Scheibe
DIN 126 Unterlegscheibe
DIN EN ISO 7091
Unterlegscheibe DIN 126 42x 72x6 Stahl 100 HV gestanzt 50 Stück DIN 126 Stahl 100 HV Scheiben · gestanzt - Abmessung: 42 x 72 x6 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 42mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 00126.000· Normart: DIN 126· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
001260000420000
Werksnummer:
8000154691
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,127000
Gewicht brutto Kg:
0,127000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
42 x 72 x6
Norm:
DIN 126
Produktart:
Unterlegscheibe
Ausfuehrung:
Stahl 100 HV gestanzt
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
700
50
€ 4,30*
ab € 0,4209*
€ 0,5866*
6 Tage
700
50
€ 4,90*
ab € 0,46*
€ 0,61*
Lager 1955
700
50
€ 5,99*
ab € 0,4597*
€ 0,6142*
1 Tag
490
50
€ 5,59*
ab € 0,4727*
€ 0,6227*
6 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,99*
ab € 0,4937*
€ 0,6437*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,6142*
€ 0,7309
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6019*
€ 0,71626
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,5697*
€ 0,67794
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5497*
€ 0,65414
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5297*
€ 0,63034
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,4597*
€ 0,54704
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 30,71* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.