Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube M 2,5 x 10 DIN 84/ISO 1207 Schlitz 44412


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderschraube M 2,5 x 10 DIN 84/ISO 1207 Schlitz 44412
Zylinderschraube M 2,5 x 10 DIN 84/ISO 1207 Schlitz 44412
Artikel-Nr.:
     1955B-2019344658
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     000844000025010
EAN/GTIN:
     4043952011362
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
Zylinderschraube DIN 84/ISO 1207 Schlitz M2,5x 10 4.8 2000 Stück DIN 84 4.8 Zylinderschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 2,5 x 10 VE=S (2000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00084.400
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
000844000025010
Werksnummer:
8000151656
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 2,5 x 10
Norm:
DIN 84/ISO 1207 Schlitz
Produktart:
Zylinderschraube
Ausfuehrung:
4.8
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2000
2000
€ 4,30*
ab € 0,00568*
€ 0,00833*
10 Tage
nicht lagernd
2000
€ 4,95*
ab € 0,00592*
€ 0,00888*
6 Tage
2000
2000
€ 4,90*
ab € 0,00687*
€ 0,00939*
2 Tage
nicht lagernd
2000
€ 5,59*
ab € 0,00754*
€ 0,01015*
Lager 1955
2000
2000
€ 5,99*
ab € 0,008*
€ 0,01094*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,01094*
€ 0,01302
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,01061*
€ 0,01263
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,01003*
€ 0,01194
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,00983*
€ 0,0117
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 0,00936*
€ 0,01114
pro Stück
ab 6000000 Stück
€ 0,008*
€ 0,00952
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 21,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.