Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterlegscheibe 20 x 34 x3 DIN 126 Stahl 100 HV gestanzt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unterlegscheibe 20 x 34 x3 DIN 126 Stahl 100 HV gestanzt
Unterlegscheibe 20 x 34 x3 DIN 126 Stahl 100 HV gestanzt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019344437
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     001260009200000
EAN/GTIN:
     4043952051559
Suchbegriffe:
DIN 126
DIN 126 Scheibe
DIN 126 Unterlegscheibe
DIN EN ISO 7091
Unterlegscheibe DIN 126 20x 34x3 Stahl 100 HV gestanzt 100 Stück DIN 126 Stahl 100 HV Scheiben · gestanzt - Abmessung: 20 x 34 x3 VE=K (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 20mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 00126.000· Normart: DIN 126· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
001260009200000
Werksnummer:
8000154708
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,014000
Gewicht brutto Kg:
0,014000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
20 x 34 x3
Norm:
DIN 126
Produktart:
Unterlegscheibe
Ausfuehrung:
Stahl 100 HV gestanzt
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
500
100
€ 4,30*
ab € 0,0998*
€ 0,1472*
Lager 1955
500
100
€ 5,99*
ab € 0,1096*
€ 0,1537*
2 Tage
280
100
€ 5,59*
ab € 0,1128*
€ 0,1568*
7 Tage
400
100
€ 4,90*
ab € 0,1155*
€ 0,1585*
7 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,99*
ab € 0,1178*
€ 0,1628*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1537*
€ 0,1829
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1492*
€ 0,17755
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1416*
€ 0,1685
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1356*
€ 0,16136
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1316*
€ 0,1566
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1096*
€ 0,13042
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 15,37* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.