Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federring B 14 DIN 127 Federstahl galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Federring B 14 DIN 127 Federstahl galvanisch verzinkt
Federring B 14 DIN 127 Federstahl galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019344010
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     001270120140000
EAN/GTIN:
     4043952053195
Suchbegriffe:
DIN 127
DIN 127 Federring
Federring DIN 127
DIN 432
Federring DIN 127 B 14 Federstahl galv.verz. 500 Stück ~DIN 127 Federstahl Form B galvanisch verzinkt Federringe · glatt - Abmessung: B 14 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 14mm· Form: Form B· Gruppencode: 00127.012· Normart: DIN 127· Oberfläche: galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
001270120140000
Werksnummer:
8000154862
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
B 14
Norm:
DIN 127
Produktart:
Federring
Ausfuehrung:
Federstahl galvanisch verzinkt
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
7848
500
€ 4,30*
ab € 0,0298*
€ 0,0434*
11 Tage
nicht lagernd
500
€ 4,95*
ab € 0,0304*
€ 0,0456*
Lager 1955
6500
500
€ 5,99*
ab € 0,0365*
€ 0,0492*
2 Tage
4550
500
€ 5,59*
ab € 0,0377*
€ 0,0503*
7 Tage
5500
500
€ 4,90*
ab € 0,0382*
€ 0,0509*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0492*
€ 0,05855
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0476*
€ 0,05664
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0451*
€ 0,05367
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0441*
€ 0,05248
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0419*
€ 0,04986
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0365*
€ 0,04344
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 24,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.