Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube M 3 x 10 DIN 84/ISO 1207 Schlitz 44412


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderschraube M 3 x 10 DIN 84/ISO 1207 Schlitz 44412
Zylinderschraube M 3 x 10 DIN 84/ISO 1207 Schlitz 44412
Artikel-Nr.:
     1955B-2019343814
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     000844000030010
EAN/GTIN:
     4043952011508
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
Zylinderschraube DIN 84/ISO 1207 Schlitz M3x 10 4.8 2000 Stück DIN 84 4.8 Zylinderschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 3 x 10 VE=S (2000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00084.400
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
000844000030010
Werksnummer:
8000151668
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 3 x 10
Norm:
DIN 84/ISO 1207 Schlitz
Produktart:
Zylinderschraube
Ausfuehrung:
4.8
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4000
2000
€ 4,30*
ab € 0,00688*
€ 0,00985*
10 Tage
nicht lagernd
2000
€ 4,95*
ab € 0,00698*
€ 0,01052*
7 Tage
2800
2000
€ 5,59*
ab € 0,0086*
€ 0,01154*
6 Tage
nicht lagernd
2000
€ 7,99*
ab € 0,00903*
€ 0,01207*
Lager 1955
4000
2000
€ 5,99*
ab € 0,00929*
€ 0,01246*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,01246*
€ 0,01483
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,01207*
€ 0,01436
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0114*
€ 0,01357
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0111*
€ 0,01321
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 0,01055*
€ 0,01255
pro Stück
ab 6000000 Stück
€ 0,00929*
€ 0,01106
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 24,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.