| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2019343772 Herst.-Nr.: 000847040016006 EAN/GTIN: 4043952018255 |
| |
|
| | |
| Zylinderschraube DIN 84/ISO 1207 Schlitz M1,6x 6 Messing blank gedreht 100St. DIN 84 Messing blank gedreht Zylinderschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 1,6 x 6 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00084.704 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 000847040016006 | Werksnummer: | 8000152275 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Gewicht netto Kg: | 0,010000 | Gewicht brutto Kg: | 0,010000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | M 1,6 x 6 | Norm: | DIN 84/ISO 1207 Schlitz | Produktart: | Zylinderschraube | Ausfuehrung: | Messing blank gedreht |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN 84 Zylinderschraube, DIN EN ISO 1207, ISO 1207, Schlitzschraube DIN 84, Schlitzschraube DIN EN ISO 1207, Schlitzschraube ISO 1207, Schraube DIN 84, Schraube DIN EN ISO 1207, Schraube ISO 1207, Zylinderkopfschraube DIN 84, Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 1207, Zylinderkopfschraube ISO 1207, Zylinderschraube DIN 84, Zylinderschraube DIN EN ISO 1207, Zylinderschraube ISO 1207, zylinderschraube din 84 ms 4x6 blank, din 84, din 84 messing |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,248* | € 0,338* | | | | | 23 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 18,53* | € 26,64* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,30* | ab € 18,92* | € 26,77* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,90* | ab € 20,25* | € 27,02* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | pro Packung | € 5,99* | ab € 20,64* | € 27,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2064* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|