Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube M 8 x 20 DIN 84/ISO 1207 Schlitz Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderschraube M 8 x 20 DIN 84/ISO 1207 Schlitz Messing
Zylinderschraube M 8 x 20 DIN 84/ISO 1207 Schlitz Messing
Artikel-Nr.:
     1955B-2019343673
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     000847009080020
EAN/GTIN:
     4043952017807
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
Zylinderschraube DIN 84/ISO 1207 Schlitz M8x 20 Messing 100 Stück DIN 84 Messing Zylinderschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 8 x 20 VE=K (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00084.700
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
000847009080020
Werksnummer:
8000152242
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,011900
Gewicht brutto Kg:
0,011900
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 8 x 20
Norm:
DIN 84/ISO 1207 Schlitz
Produktart:
Zylinderschraube
Ausfuehrung:
Messing
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
900
100
€ 4,30*
ab € 0,3492*
€ 0,4704*
7 Tage
900
100
€ 4,90*
ab € 0,3725*
€ 0,4825*
Lager 1955
1300
100
€ 5,99*
ab € 0,3837*
€ 0,4975*
2 Tage
910
100
€ 5,59*
ab € 0,3886*
€ 0,4986*
7 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,99*
ab € 0,412*
€ 0,532*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,4975*
€ 0,59203
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,4856*
€ 0,57786
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4537*
€ 0,5399
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4437*
€ 0,528
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,4237*
€ 0,5042
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,3837*
€ 0,4566
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 49,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.