Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachkopfschraube M 3 x 6 DIN 85/ISO 1580 Schlitz 4.8 galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachkopfschraube M 3 x 6 DIN 85/ISO 1580 Schlitz 4.8 galvanisch verzinkt
Flachkopfschraube M 3 x 6 DIN 85/ISO 1580 Schlitz 4.8 galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019343390
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     000854100030006
EAN/GTIN:
     4043952023211
Suchbegriffe:
DIN 85
DIN 85 Flachkopfschraube
DIN 85 Schlitzschraube
DIN 85 Schraube
Flachkopfschraube DIN 85/ISO 1580 Schlitz M3x6 4.8 galv.verz. 2000St. DIN 85 4.8 galvanisch verzinkt Flachkopfschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 3 x 6 VE=S (2000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00085.410· Normart: DIN 85
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
000854100030006
Werksnummer:
8000152779
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 3 x 6
Norm:
DIN 85/ISO 1580 Schlitz
Produktart:
Flachkopfschraube
Ausfuehrung:
4.8 galvanisch verzinkt
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
12000
2000
€ 4,30*
ab € 0,00872*
€ 0,01252*
7 Tage
12000
2000
€ 4,90*
ab € 0,00958*
€ 0,01278*
Lager 1955
16000
2000
€ 5,99*
ab € 0,00969*
€ 0,01305*
11 Tage
nicht lagernd
2000
€ 4,95*
ab € 0,00892*
€ 0,0133*
8 Tage
11200
2000
€ 5,59*
ab € 0,00992*
€ 0,0133*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,01305*
€ 0,01553
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,01261*
€ 0,01501
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,01196*
€ 0,01423
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,01172*
€ 0,01395
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 0,0111*
€ 0,01321
pro Stück
ab 6000000 Stück
€ 0,00969*
€ 0,01153
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 26,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.