Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterlegscheibe 33 x 56 x4 DIN 126 Stahl 100 HV galv.verzinkt gestanzt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unterlegscheibe 33 x 56 x4 DIN 126 Stahl 100 HV galv.verzinkt gestanzt
Unterlegscheibe 33 x 56 x4 DIN 126 Stahl 100 HV galv.verzinkt gestanzt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019343126
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     001260100330000
EAN/GTIN:
     4043952051672
Suchbegriffe:
DIN 126
DIN 126 Scheibe
DIN 126 Unterlegscheibe
DIN EN ISO 7091
Unterlegscheibe DIN 126 33x56x4 Stahl 100 HV galv.verz. gestanzt 100St. DIN 126 Stahl 100 HV galvanisch verzinkt Scheiben · gestanzt - Abmessung: 33 x 56 x4 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 33mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 00126.010· Normart: DIN 126· Oberfläche: galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
001260100330000
Werksnummer:
8000154720
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,050500
Gewicht brutto Kg:
0,050500
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
33 x 56 x4
Norm:
DIN 126
Produktart:
Unterlegscheibe
Ausfuehrung:
Stahl 100 HV galv.verzinkt gestanzt
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
151
100
€ 4,30*
ab € 0,2581*
€ 0,3536*
11 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,90*
ab € 0,279*
€ 0,359*
Lager 1955
nicht lagernd
100
€ 5,99*
ab € 0,2815*
€ 0,3642*
7 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,99*
ab € 0,302*
€ 0,392*
14 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,3293*
€ 0,4293*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3642*
€ 0,4334
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,3628*
€ 0,43173
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3415*
€ 0,40639
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3215*
€ 0,38259
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,3115*
€ 0,37069
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2815*
€ 0,33499
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 36,42* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.