Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube M 4 x 25 DIN 84/ISO 1207 Schlitz Polyamid


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderschraube M 4 x 25 DIN 84/ISO 1207 Schlitz Polyamid
Zylinderschraube M 4 x 25 DIN 84/ISO 1207 Schlitz Polyamid
Artikel-Nr.:
     1955B-2019342844
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     000846000040025
EAN/GTIN:
     4043952016602
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
Zylinderschraube DIN 84/ISO 1207 Schlitz M4x 25 Polyamid 200 Stück DIN 84 Kunststoff PA Zylinderschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 4 x 25 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00084.600
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
000846000040025
Werksnummer:
8000152089
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
natur
Groesse:
M 4 x 25
Norm:
DIN 84/ISO 1207 Schlitz
Produktart:
Zylinderschraube
Ausfuehrung:
Polyamid
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3200
200
€ 4,30*
ab € 0,0279*
€ 0,0416*
Lager 1955
3200
200
€ 5,99*
ab € 0,0306*
€ 0,0431*
10 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,0283*
€ 0,0439*
7 Tage
2240
200
€ 5,59*
ab € 0,0317*
€ 0,0439*
6 Tage
unbekannt
200
€ 7,99*
ab € 0,0329*
€ 0,0459*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0431*
€ 0,05129
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0423*
€ 0,05034
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0404*
€ 0,04808
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0392*
€ 0,04665
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0377*
€ 0,04486
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0306*
€ 0,03641
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 8,62* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.