Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachkopfschraube M 4 x 16 DIN 85/ISO 1580 Schlitz 4.8 galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachkopfschraube M 4 x 16 DIN 85/ISO 1580 Schlitz 4.8 galvanisch verzinkt
Flachkopfschraube M 4 x 16 DIN 85/ISO 1580 Schlitz 4.8 galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019342832
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     000854109040016
EAN/GTIN:
     4043952023754
Suchbegriffe:
DIN 85
DIN 85 Flachkopfschraube
DIN 85 Schlitzschraube
DIN 85 Schraube
Flachkopfschraube DIN 85/ISO 1580 Schlitz M4x16 4.8 galv.verz. 200St. DIN 85 4.8 galvanisch verzinkt Flachkopfschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 4 x 16 VE=K (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00085.410· Normart: DIN 85
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
000854109040016
Werksnummer:
8000152833
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 4 x 16
Norm:
DIN 85/ISO 1580 Schlitz
Produktart:
Flachkopfschraube
Ausfuehrung:
4.8 galvanisch verzinkt
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,0163*
€ 0,0259*
4 Tage
3000
200
€ 4,30*
ab € 0,0231*
€ 0,0346*
Lager 1955
4200
200
€ 5,99*
ab € 0,0243*
€ 0,0346*
8 Tage
2940
200
€ 5,59*
ab € 0,025*
€ 0,0353*
7 Tage
unbekannt
200
€ 4,90*
ab € 0,0254*
€ 0,0358*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0346*
€ 0,04117
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0345*
€ 0,04106
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0324*
€ 0,03856
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0314*
€ 0,03737
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0303*
€ 0,03606
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,029*
€ 0,03451
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0243*
€ 0,02892
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 6,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.