Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube M 4 x 40 DIN 84/ISO 1207 Schlitz Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderschraube M 4 x 40 DIN 84/ISO 1207 Schlitz Messing
Zylinderschraube M 4 x 40 DIN 84/ISO 1207 Schlitz Messing
Artikel-Nr.:
     1955B-2019342652
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     000847000040040
EAN/GTIN:
     4043952700006
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
Zylinderschraube DIN 84/ISO 1207 Schlitz M4x 40 Messing 1000 Stück DIN 84 Messing Zylinderschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 4 x 40 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00084.700
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
000847000040040
Werksnummer:
8000152143
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 4 x 40
Norm:
DIN 84/ISO 1207 Schlitz
Produktart:
Zylinderschraube
Ausfuehrung:
Messing
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5000
1000
€ 4,30*
ab € 0,088*
€ 0,1147*
Lager 1955
5000
1000
€ 5,99*
ab € 0,0951*
€ 0,118*
1 Tag
3500
1000
€ 5,59*
ab € 0,0979*
€ 0,12*
10 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,95*
ab € 0,089*
€ 0,1212*
6 Tage
5000
1000
€ 4,90*
ab € 0,102*
€ 0,124*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,118*
€ 0,14042
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1141*
€ 0,13578
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1074*
€ 0,12781
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,1054*
€ 0,12543
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,0951*
€ 0,11317
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 118,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.