Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube M 5 x 35 DIN 84/ISO 1207 Schlitz Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderschraube M 5 x 35 DIN 84/ISO 1207 Schlitz Messing
Zylinderschraube M 5 x 35 DIN 84/ISO 1207 Schlitz Messing
Artikel-Nr.:
     1955B-2019342419
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     000847009050035
EAN/GTIN:
     4043952017555
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
Zylinderschraube DIN 84/ISO 1207 Schlitz M5x 35 Messing 200 Stück DIN 84 Messing Zylinderschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 5 x 35 VE=K (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00084.700
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
000847009050035
Werksnummer:
8000152218
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 5 x 35
Norm:
DIN 84/ISO 1207 Schlitz
Produktart:
Zylinderschraube
Ausfuehrung:
Messing
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,1276*
€ 0,1856*
3 Tage
1600
200
€ 4,30*
ab € 0,1683*
€ 0,2282*
6 Tage
1600
200
€ 4,90*
ab € 0,185*
€ 0,235*
Lager 1955
2200
200
€ 5,99*
ab € 0,2034*
€ 0,2654*
7 Tage
1540
200
€ 5,59*
ab € 0,2091*
€ 0,2691*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,2654*
€ 0,31583
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,2544*
€ 0,30274
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2434*
€ 0,28965
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2334*
€ 0,27775
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,2234*
€ 0,26585
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,2034*
€ 0,24205
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 53,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.