| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2019342377 Herst.-Nr.: 001250310105000 EAN/GTIN: 4043952048542 |
| |
|
| | |
| Unterlegscheibe DIN 125-1 A 10,5x20x2 Stahl 140 HV galv. vernickelt 1000St. DIN 125-1 Stahl 140 HV Form A galvanisch vernickelt Scheiben · ohne Fase - Abmessung: 10,5 x20 x2 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 10,5mm· Form: Form A· Gruppencode: 00125.031· Normart: DIN 125· Oberfläche: galvanisch vernickelt Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 001250310105000 | Werksnummer: | 8000154413 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Gewicht netto Kg: | 0,010000 | Gewicht brutto Kg: | 0,010000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | 10,5 x20 x2 | Norm: | DIN 125-1 Form A | Produktart: | Unterlegscheibe | Ausfuehrung: | Stahl 140 HV galvanisch vernickelt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheibe DIN 125, DIN 125 A, DIN EN ISO 7089, ISO 7089, Scheibe DIN EN ISO 7089, Scheibe ISO 7089, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7098, Unterlegscheibe ISO 7089, Stahlscheibe, reyher din 125 vz 10,5, din 125, din 125 form a |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 1000 | | € 4,95* | ab € 0,0268* | € 0,0388* | | | | | 6 Tage | | | 1000 | | € 4,30* | ab € 0,0297* | € 0,041* | | | | Lager 1955 | | | | 1000 | | € 5,99* | ab € 0,0326* | € 0,0427* | | | | | | 1 Tag | | | 1000 | | € 5,59* | ab € 0,0334* | € 0,0431* | | | | | 6 Tage | | | 1000 | | € 7,99* | ab € 0,0351* | € 0,0455* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück | Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 42,70* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|