Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federring B 30 DIN 127 Federstahl galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Federring B 30 DIN 127 Federstahl galvanisch verzinkt
Federring B 30 DIN 127 Federstahl galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019342271
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     001270120300000
EAN/GTIN:
     4043952053263
Suchbegriffe:
DIN 127
DIN 127 Federring
Federring DIN 127
DIN 432
Federring DIN 127 B 30 Federstahl galv.verz. 50 Stück ~DIN 127 Federstahl Form B galvanisch verzinkt Federringe · glatt - Abmessung: B 30 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 30mm· Form: Form B· Gruppencode: 00127.012· Normart: DIN 127· Oberfläche: galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
001270120300000
Werksnummer:
8000154869
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,044300
Gewicht brutto Kg:
0,044300
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
B 30
Norm:
DIN 127
Produktart:
Federring
Ausfuehrung:
Federstahl galvanisch verzinkt
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
450
50
€ 4,30*
ab € 0,2349*
€ 0,339*
Lager 1955
750
50
€ 5,99*
ab € 0,2561*
€ 0,3586*
7 Tage
550
50
€ 4,90*
ab € 0,26*
€ 0,36*
2 Tage
525
50
€ 5,59*
ab € 0,2632*
€ 0,3632*
18 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,2382*
€ 0,3636*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,3586*
€ 0,42673
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3374*
€ 0,40151
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3261*
€ 0,38806
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3161*
€ 0,37616
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2961*
€ 0,35236
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,2561*
€ 0,30476
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 17,93* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.