| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2019337538 Herst.-Nr.: 949700010 EAN/GTIN: 4018445107280 |
|
|
| | |
| Emco Einbaurahmen PRIME für UP-Lichtspiegelschrank 600mm Einbaurahmen für Lichtspiegelschrank prime · 600 mm Weitere technische Eigenschaften: · Höhe (ohne Beleuchtung): 722mm · Schlagwort: spiegelschrank bad Weitere Informationen: | | eClassID: | 13328514001 | HerstellerNr: | 949700010 | Werksnummer: | 6000697358 | Länge netto mm: | 905,00 | Breite netto mm: | 170,00 | Höhe netto mm: | 90,00 | Gewicht netto Kg: | 5,190000 | Gewicht brutto Kg: | 5,190000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | silber eloxiert | Produktart: | Einbaurahmen |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 116,00* | € 145,74* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 117,86* | € 145,77* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 118,48* | € 146,43* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 123,45* | € 153,18* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 144,41* | € 177,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|