Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PARSCH 4409 Gummi-Schlauchbrücke L855xB302xH84mm HR 3 bis 75 mm für 2 Schläuch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PARSCH 4409 Gummi-Schlauchbrücke L855xB302xH84mm HR 3 bis 75 mm für 2 Schläuch
PARSCH 4409 Gummi-Schlauchbrücke L855xB302xH84mm HR 3 bis 75 mm für 2 Schläuch
PARSCH 4409 Gummi-Schlauchbrücke L855xB302xH84mm HR 3 bis 75 mm für 2 Schläuch
Artikel-Nr.:
     1955B-2019091786
Hersteller:
     Parsch
Herst.-Nr.:
     4409
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schlauchbrücke
schlauchbrücke
Gummi-Schlauchbrücke L855xB302xH84mm HR 3 b.75mm f.2 Schläuche PARSCH ineinandergreifende Brücke · aus hochverstärktem Gummi · geeignet für schwere LKW · ca. 30 cm breite Einheiten, die schnell zu der gewünschten Brückenbreite zusammengesteckt werden können · leicht zu befördern · geeignet für einzelne und doppelte Schlauchleitungen · rutschfeste Unterschicht für optimale Bodenhaftung · zuverlässige und wartungsfreie Handhabung · mit reflektierenden Streifen · Tragfähigkeit 44 tEinsatzbereiche: Feuerwehren, Landwirtschaft, Industrie, Forstwirtschaft
Weitere Informationen:
eClassID:
40040416
HerstellerNr:
4409
Werksnummer:
4000350062
Länge netto mm:
850,00
Breite netto mm:
360,00
Höhe netto mm:
90,00
Gewicht netto Kg:
12,760000
Gewicht brutto Kg:
16,700000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
L855xB302xH84mm
Produktart:
Gummi-Schlauchbrücke
Ausfuehrung:
bis 75 mm für 2 Schläuche
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
38
€ 5,99*
ab € 73,31*
€ 95,50*
4 Tage
34
Frei Haus
ab € 91,64*
€ 123,52*
2 Tage
38
€ 7,99*
ab € 98,91*
€ 124,42*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,50*
€ 113,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,21*
€ 109,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,89*
€ 103,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,74*
€ 102,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,31*
€ 87,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KLOTZ Technics
602t-050-20
ab € 398,55*
Zubehör
KLOTZ Technics
1030ab-1
ab € 13,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.