Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VORMANN 001450002Z Wandhaken U-Form Ausladung 82 mm Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VORMANN 001450002Z Wandhaken U-Form Ausladung 82 mm Stahl verzinkt
VORMANN 001450002Z Wandhaken U-Form Ausladung 82 mm Stahl verzinkt
VORMANN 001450002Z Wandhaken U-Form Ausladung 82 mm Stahl verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019091636
Hersteller:
     August Vormann
Herst.-Nr.:
     001450002Z
EAN/GTIN:
     4003984370233
Suchbegriffe:
Floreathaken
Stalithaken
Wandhaken
wandhaken
Wandhaken U-Form A.82mm verz.VORMANN Stahl · Universalhaken · verzinkt Weitere technische Eigenschaften: · Maß c: 41mm · Maß a: 120mm · Maß b: 82mm
Weitere Informationen:
eClassID:
23250402
HerstellerNr:
001450002Z
Werksnummer:
3000273040
Länge netto mm:
130,00
Breite netto mm:
85,00
Höhe netto mm:
20,00
Gewicht netto Kg:
0,060000
Gewicht brutto Kg:
0,060000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
ohne Gummierung Ausladung 82 mm
Produktart:
Wandhaken
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
594
50
Frei Haus
ab € 0,62*
€ 0,92*
1 Tag
594
1
€ 6,95*
ab € 0,65*
€ 0,93*
3 Tage
441
1
€ 5,99*
ab € 0,6439*
€ 0,9347*
1 Tag
413
1
€ 5,59*
ab € 0,781*
€ 1,131*
Lager 1955
589
1
€ 5,99*
ab € 0,9367*
€ 1,3844*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,3844*
€ 1,64744
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1,3605*
€ 1,619
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,3367*
€ 1,59067
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,2667*
€ 1,50737
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,1567*
€ 1,37647
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,1367*
€ 1,35267
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,0967*
€ 1,30507
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,9367*
€ 1,11467
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.