| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2019089174 Herst.-Nr.: FMST1-75792 EAN/GTIN: 3253561757921 |
| |
|
| | |
| Stanley FMST1-75792 20" Professional Toolbox (with window) Stanley Profi Werkzeugbox 22" Produktstärken:|Cantilever-Design ermöglicht das Arbeiten auf 2 Ebenen|Schutzklasse IP53|wasser- u. rostbeständig|durchsichtige Fenster im Deckel Lieferumfang:|1 Werkzeugbox Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | FMST1-75792 | Werksnummer: | FMST1-75792 | Länge netto mm: | 0,51 | Breite netto mm: | 0,30 | Höhe netto mm: | 0,27 | Gewicht netto Kg: | 2,600000 | Gewicht brutto Kg: | 2,600000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 29,20* | € 40,60* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 29,26* | € 40,60* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 29,09* | € 40,70* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 32,07* | € 43,08* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 29,52* | € 44,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|