| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2019076865 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 22253 EAN/GTIN: 4015448782308 |
| |
|
| | |
| Gewebeplane Super Tarb Stand.B.4000xL.6000mm olivgrün G.160g/m² olivgrün · Planen aus HDPE Bändchengewebe mit LDPE Beschichtung · robustes, flexibles wasserdichtes und gut zu verarbeitendes Material · die Plane ist UV-stabilisiert · mit Aluminiumösen · einzeln verpackt · Gewicht 100 g/m² Weitere Informationen: | | eClassID: | 35030501 | HerstellerNr: | 22253 | Werksnummer: | 4000818875 | Länge netto mm: | 365,00 | Breite netto mm: | 355,00 | Höhe netto mm: | 70,00 | Gewicht netto Kg: | 3,780000 | Gewicht brutto Kg: | 3,780000 | Ursprungsland: | VN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | olivgrün | Groesse: | Breite 4000 x Länge 6000 mm | Produktart: | Gewebeplane | Ausfuehrung: | mit Aluminiumösen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 18,73* | € 25,74* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 20,93* | € 27,64* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 20,68* | € 27,76* | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 21,45* | € 29,32* | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 22,11* | € 30,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|