Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NOW Gewebeplane Multi Tarp Standard Breite 4000 x Länge 5000 mm olivgrün Gewich


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NOW Gewebeplane Multi Tarp Standard Breite 4000 x Länge 5000 mm olivgrün Gewich
NOW Gewebeplane Multi Tarp Standard Breite 4000 x Länge 5000 mm olivgrün Gewich
NOW Gewebeplane Multi Tarp Standard Breite 4000 x Länge 5000 mm olivgrün Gewich
Artikel-Nr.:
     1955B-2019076739
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     22208
EAN/GTIN:
     4015448782292
Suchbegriffe:
Camping Tarp
Campingplane
Outdoor Tarp
Gewebeplane
Gewebeplane Super Tarb Stand.B.4000xL.5000mm olivgrün G.160g/m² olivgrün · Planen aus HDPE Bändchengewebe mit LDPE Beschichtung · robustes, flexibles wasserdichtes und gut zu verarbeitendes Material · die Plane ist UV-stabilisiert · mit Aluminiumösen · einzeln verpackt · Gewicht 100 g/m²
Weitere Informationen:
eClassID:
35030501
HerstellerNr:
22208
Werksnummer:
4000818874
Länge netto mm:
380,00
Breite netto mm:
310,00
Höhe netto mm:
130,00
Gewicht netto Kg:
3,110000
Gewicht brutto Kg:
3,140000
Ursprungsland:
VN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
olivgrün
Groesse:
Breite 4000 x Länge 5000 mm
Produktart:
Gewebeplane
Ausfuehrung:
mit Aluminiumösen
Weitere Suchbegriffe: gewebeplane 160g, gewebeplane
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
194
€ 4,95*
ab € 15,24*
€ 21,67*
3 Tage
117
€ 5,59*
ab € 16,24*
€ 21,76*
3 Tage
145
€ 5,99*
ab € 16,28*
€ 21,90*
Lager 1955
194
€ 5,99*
ab € 17,60*
€ 23,49*
3 Tage
194
€ 4,99*
ab € 17,78*
€ 23,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,49*
€ 27,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,12*
€ 27,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,06*
€ 26,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,18*
€ 25,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,51*
€ 24,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,60*
€ 20,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 4,63*
Ähnlich
k.A.
ab € 9,18*
Ähnlich
k.A.
ab € 11,51*
Ähnlich
k.A.
ab € 18,38*
Ähnlich
k.A.
ab € 22,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.