| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2019075698 Herst.-Nr.: DS539901818 EAN/GTIN: 4053424362960 |
|
|
| | |
| Duravit Korpusblende DURASTYLE f Korpustiefe 478mm / 548mm we matt/weiß individual · Breite minimum 20 mm - maximum 100 mm · Höhe 16 mm Weitere Informationen: | | eClassID: | 13440329305 | HerstellerNr: | DS539901818 | Werksnummer: | 6000677843 | Länge netto mm: | 232,00 | Breite netto mm: | 740,00 | Höhe netto mm: | 253,00 | Gewicht netto Kg: | 4,000000 | Gewicht brutto Kg: | 4,000000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | weiss | Produktart: | Duravit Korpusblende DURASTYLE |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 110,69* | € 139,16* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 110,88* | € 139,18* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 128,95* | € 159,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|