Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURAVIT 1006920000 Anschluss-Set SensoWash für Geberit Monolith WC-Element


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURAVIT 1006920000 Anschluss-Set SensoWash für Geberit Monolith WC-Element
DURAVIT 1006920000 Anschluss-Set SensoWash für Geberit Monolith WC-Element
DURAVIT 1006920000 Anschluss-Set SensoWash für Geberit Monolith WC-Element
Artikel-Nr.:
     1955B-2018977180
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     1006920000
EAN/GTIN:
     4053424118512
Suchbegriffe:
Vorwandelement
Vorwandinstallationselement
WC-Element
WC-Montageelement
Duravit Anschluss-Set SensoWash für Geberit Monolith WC-Element Duravit Anschluss-Set für Geberit Monolith WC-Elemente 220x260x40 mm – 1006920000 Weitere technische Eigenschaften: · WEEE-Registrierungsnummer: 62249976
Weitere Informationen:
eClassID:
12030014101
HerstellerNr:
1006920000
Werksnummer:
6000666218
Länge netto mm:
230,00
Breite netto mm:
220,00
Höhe netto mm:
65,00
Gewicht netto Kg:
0,420000
Gewicht brutto Kg:
0,420000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Duravit Anschluss-Set SensoWash
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 60,38*
€ 77,86*
€ 5,95*
ab € 60,40*
€ 77,88*
15 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 68,64*
€ 88,31*
23 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 81,13*
€ 103,95*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,86*
€ 92,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,94*
€ 91,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,88*
€ 86,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,59*
€ 85,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,38*
€ 71,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
1006910000
ab € 61,73*
Ähnlich
Duravit
7,90159E+14
ab € 41,51*
Ähnlich
Duravit
790131000000000
ab € 25,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.