| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2018960456 Herst.-Nr.: 776100099 EAN/GTIN: 4021163148442 |
|
|
| | |
| Schell Sensorfenster NANOSAN für PURIS/VENUS Weitere Informationen: | | eClassID: | 11965000801 | HerstellerNr: | 776100099 | Werksnummer: | 6000576074 | Länge netto mm: | 55,00 | Breite netto mm: | 75,00 | Höhe netto mm: | 35,00 | Gewicht netto Kg: | 0,009000 | Gewicht brutto Kg: | 0,009000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Sensorfenster |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 34,12* | € 45,33* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 37,32* | € 49,17* | | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 39,29* | € 51,59* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 39,86* | € 52,32* | | | | | 19 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 39,34* | € 53,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|