Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURAVIT 0075041000 Spülkasten-Nachrüstgarnitur für Anschluss Mitte chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURAVIT 0075041000 Spülkasten-Nachrüstgarnitur für Anschluss Mitte chrom
DURAVIT 0075041000 Spülkasten-Nachrüstgarnitur für Anschluss Mitte chrom
DURAVIT 0075041000 Spülkasten-Nachrüstgarnitur für Anschluss Mitte chrom
Artikel-Nr.:
     1955B-2018960026
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     75041000
EAN/GTIN:
     4021534270222
Duravit Spülkasten-Nachrüstgarnitur für Anschluss Mitte chrom Duravit Nachrüstgarnitur Chrom 220x250x60 mm – 0075041000 Weitere technische Eigenschaften: · WEEE-Registrierungsnummer: 62249976
Weitere Informationen:
eClassID:
12128004001
HerstellerNr:
75041000
Werksnummer:
6000560134
Länge netto mm:
300,00
Breite netto mm:
240,00
Höhe netto mm:
45,00
Gewicht netto Kg:
0,280000
Gewicht brutto Kg:
0,280000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Duravit Spülkasten-Nachrüstgarnitur
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 28,36*
€ 37,70*
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 31,69*
€ 42,06*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 31,55*
€ 42,34*
17 Tage
unbekannt
1
€ 4,90*
ab € 33,23*
€ 44,23*
17 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 38,30*
€ 50,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,34*
€ 50,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,27*
€ 49,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,69*
€ 46,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,63*
€ 44,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,57*
€ 43,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,55*
€ 37,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
0075081000
ab € 22,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.