| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2018957099 Herst.-Nr.: 97576000 EAN/GTIN: 4011097692944 |
|
|
| | |
| HG Auslaufkörper komplett Exafill-S Weitere technische Eigenschaften: · Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja · Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 97576000 | Werksnummer: | 6000536488 | Länge netto mm: | 150,00 | Breite netto mm: | 140,00 | Höhe netto mm: | 65,00 | Gewicht netto Kg: | 0,070000 | Gewicht brutto Kg: | 0,070000 | Ursprungsland: | FR | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | HG Auslaufkörper |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 30,03* | € 39,89* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 35,26* | € 46,20* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 34,97* | € 46,46* | | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 35,96* | € 47,21* | | | | | 19 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 35,09* | € 48,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|