| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2018956896 Herst.-Nr.: 97292320 EAN/GTIN: 4011097497334 |
| |
|
| | |
| HG Rückwand Pharo Aquafun 95 DeLuxe we Weitere technische Eigenschaften: · Kennzeichen UBA-Positivliste: Nein Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 97292320 | Werksnummer: | 6000534408 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | weiß | Produktart: | HG Rückwand Pharo Aquafun 95 DeLuxe |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 7.238,81* | € 7.531,24* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 7.907,41* | € 8.205,08* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 7.945,39* | € 8.243,11* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 8.089,81* | € 8.387,53* | | | | Lager 1955 | | | | | | Frei Haus | ab € 7.979,14* | € 8.516,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|